Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 16A; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 16A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; schnell; 16A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0001.1016
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 16A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: SP
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: min 40ms;2,75In: max 20s;4In: min 10ms;4In: max 1s;10In: max 30ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 0,969*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 5,62*
1 Tag
56
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 6,38*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 7,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,40*
€ 2,856
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0216016.MXP
ab € 0,941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.