Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 250mA 125V ac/dc Thermoplast F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8657799
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.4213
EAN/GTIN:
     5059039779437
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 250mA
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Thermoplast
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C

Schurter MSF flinke Abschaltung F. Schurter Sub-Miniatursicherungen Serie MSF sind direkt auf Leiterplatten auflötbar. Die Serie MSF zeichnet sich durch ein thermoplastisches Gehäuse und verzinnte Kupferklemmen aus. Alle Sicherungen sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Schnelle Abschaltung F 6,4 mm Verschiedene Modelle verfügbar
Weitere Informationen:
Strom:
250mA
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Thermoplast
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, PCB Sicherung, feinsicherungen flink 250ma, feinsicherung, feinsicherung flink, 8657799, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 00344213, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 0,81*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,86*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.