Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Stecknippel mit Innengewinde, 1-polig, Käfigklemme-Anschluss, 28 → 12 AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8648515
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-101/000-016
EAN/GTIN:
     4044918471275
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Drahtgröße = 28 → 12 AWG
Anzahl der Auslässe = 1
Anschlussart = Käfigklemme
Länge = 18.3mm
Breite = 5mm
Höhe = 45.2mm

X-COM®-SYSTEM 1-adrige Buchsen. 1-Leiter-Buchse zum Einsetzen in Träger-Anschlussklemmenblöcke oder Steckverbinder, mit Codierfinger, grau, Anschluss an benachbarte Miniatur-Steckbrücken möglich.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
28 → 12 AWG
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussart:
Käfigklemme
Länge:
18.3mm
Breite:
5mm
Höhe:
45.2mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste 1 pin, federleiste, wago federleiste, 8648515, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Wago, 769101000016, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 0,92*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 0,94*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7873*
€ 0,9773*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8193*
€ 1,0093*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,34*
€ 9,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-410
ab € 4,90275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.