Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P-5 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, DIN 43650 Form A Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566268
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1400798
EAN/GTIN:
     4046356510325
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P-5
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz/Graum
Steckverbinder 1 = DIN 43650 Form A
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP65, IP67
Verhalten im Brandfall = Halogenfreimm

Sensor-/Betätigungskabel, 3 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, freies Kabelende, Auf Ventilsteckverbinder A, mit 1 LED, verbunden mit Dämpfungsdiode, Kabellänge: 5 mEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelRobuster Ventilsteckverbinder mit Freilaufdiode als SchutzschaltungPraktisch: Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P-5
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz/Graum
Steckverbinder 1:
DIN 43650 Form A
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP65, IP67
Verhalten im Brandfall:
Halogenfreimm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Ventilstecker, ventilstecker bauform a pole 3, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 8566268, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1400798, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 12,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,06*
€ 5,46*
ab € 9,52*
€ 13,12*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,38*
€ 14,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,502*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,77*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.