Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000005257 Herst.-Nr.: 1013782 EAN/GTIN: 4017918013974 |
| |
|
| | |
| Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20 Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | false | Höhe: | 23 mm | Breite: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,492* | € 2,132* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,57328* | € 2,25328* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7528* | € 2,5028* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,7818* | € 2,5418* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,7963* | € 2,5663* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|