Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauchadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschlauchadapter WP-CTA POM 13,0 BK
Schutzschlauchadapter WP-CTA POM 13,0 BK
Artikel-Nr.:
     C1151-1422884
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1422884
EAN/GTIN:
     4055626316567
Suchbegriffe:
Wellschlauch
wellschlauch
Schutzschlauchadapter, für Wellschläuche mit Nenngröße 13 (10 x 13), parallel gewellt
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 °C | 85 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,521*
€ 2,99999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,341*
€ 2,78579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5748*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2026*
Zubehör
Phoenix Contact
1212202
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.