Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-3P- 5 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, DIN 43650 Form C Stecker, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566047
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1435700
EAN/GTIN:
     4046356413947
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-3P- 5
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz/Grau
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67
Isoliermaterial = PP

Sensor-/Betätigungskabel, 3 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, freies Kabelende, Auf Ventilsteckverbinder CI (9,4 mm), mit 1 LED, verbunden mit Z-Diode, Kabellänge: 5 mRobuster Ventilsteckverbinder mit Zenerdiode als SchutzschaltungUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenPraktisch: Erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-3P- 5
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz/Grau
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, DIN Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel mit led, 8566047, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1435700, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 13,23*
€ 5,46*
ab € 9,53*
€ 13,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 14,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,61*
€ 14,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,45*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,991*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.