Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa EUC MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 2-polig 32A 230V, Abschaltvermögen 10 kA EUC2P DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8496557
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     EUC2P32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter 32a c
Polzahl = 2P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230 V, 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = EUC2P
Serie = EUC
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 36mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 87mm
Modellnummer = EUC2P32C

IEC 60898, EN 60898. CE, SEMKO. Europacomponents-Sicherungsautomaten. Diese Serie von Sicherungsautomaten ist geeignet für den Einbau in Verteilerkästen. Sie wurden vollständig geprüft und entsprechen den einschlägigen Normen zur Gewährleistung von Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit. Von 6 A bis 63 A Anschlussklemmen-Leiterquerschnitt: 1 mm2 bis 25 mm2 Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C 35 mm DIN-Schienenmontage IP20
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230 V, 400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
EUC2P
Serie:
EUC
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
36mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
87mm
Modellnummer:
EUC2P32C
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 32a, 8496557, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Europa, EUC2P32C, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,50*
€ 22,49*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,04*
€ 27,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Europa
ECUBPD
ab € 1,22*
Zubehör
Europa
ECWBB8
ab € 5,01*
Zubehör
Europa
ISO100-2
ab € 10,52*
Zubehör
Europa
ISO63-2
ab € 10,49*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,82*
Zubehör
RS Pro
7982233
ab € 6,43*
Zubehör
RS Pro
7760986
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.