Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC2P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC3P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Ang...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Angaben
Produktpalette: FAZ6 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 4-polig Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V RoHS konform: Keine Angaben