| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8496018 Herst.-Nr.: GDA-250MA EAN/GTIN: 5059039075300 |
| |
|
| | |
| Strom = 250mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik
Cooper Bussmann – Serie GDA. Eine professionelle Serie von flinken Sicherungen von Cooper Bussmann aus der Serie GDA. Vernickelte Messing-Endkappe Weitere Informationen: | | Strom: | 250mA | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherungen flink 250ma, feinsicherung, feinsicherung flink, 8496018, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, GDA250MA, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |