| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8484162 Herst.-Nr.: LP-CC-5 EAN/GTIN: 5059039056590 |
| |
|
| | |
| Strom = 5A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 150 V dc, 600V ac Gehäusematerial = Melamin UL-Klasse = CC Weitere Informationen: | | Strom: | 5A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 150 V dc, 600V ac | Gehäusematerial: | Melamin | UL-Klasse: | CC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung träge, hh sicherung, eaton feinsicherung, 8484162, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, LPCC5, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 36,66* | € 43,11* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 36,95* | € 43,17* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,076* | € 43,536* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 39,18* | € 46,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 34,11* | € 58,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|