Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung T / 3A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8484153
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LP-CC-3
EAN/GTIN:
     5059039067220
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 3A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 150 V dc, 600V ac
Gehäusematerial = Melamin
UL-Klasse = CC

Eaton Bussmann-Serie Low-Peak-Patronensicherung - LP-CC. Die Patronensicherungen der Eaton Bussmann Serie Klasse CC bieten ultimativen Schutz, sie sind strombegrenzend und können verwendet werden, wenn entweder eine zeitverzögerte oder eine schnell wirkende Sicherung erforderlich ist. Sie gelten aufgrund der universellen und platzsparenden Elemente, die auch die meisten Schutzanforderungen erfüllen, als überlegen. Durch den Einsatz der Patronensicherungen der LP-CC-Serie von Cooper Bussman können Benutzer ihren vorhandenen Sicherungsbestand bei der Aktualisierung drastisch um bis zu 33 % reduzieren. Eigenschaften und Vorteile:. • 200 kA Unterbrechungsstrom entspricht NEC-Abschnitt 110.9 • Diese Serie ist professionell • Schneller Kurzschlussschutz, Zweielement- und Zeitverzögerungsleistung ermöglichen diesen Sicherungen einen ausgezeichneten Schutz • Bietet ein konsistentes 2:1-Strombelastungsverhältnis, was die Selektionskoordination deutlich erleichtert • Vermeiden Sie unerwünschte Sicherungsöffnungen durch die Zeitverzögerungsfunktion • bietet eine hohe Strombegrenzung und schnelle Ansprechgeschwindigkeit unter kurzgeschlossenen Bedingungen • Kompakte Größe, Durable Festigkeit. Wie funktionieren Patronensicherungen?. Patronensicherungen enthalten ein Stück Draht, das schmilzt, wenn zu viel Strom durch den Stromkreis fließt. Wenn der Draht schmilzt, unterbricht er den Stromkreis und verhindert Schäden. Dies wird oft als Ausbrennen oder Ausblasen bezeichnet. Einfach ausgedrückt, wenn eine Sicherung durchbrennt, ist der Stromkreis unterbrochen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ersetzt werden, um den Stromkreis wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Warum Patronensicherungen verwenden?. Patronensicherungen sind eine relat
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
150 V dc, 600V ac
Gehäusematerial:
Melamin
UL-Klasse:
CC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung träge, hh sicherung, eaton feinsicherung, 8484153, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, LPCC3, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 45,76*
10
Frei Haus
ab € 38,833*
€ 46,193*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,39*
€ 50,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 44,35*
€ 52,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 46,55*
€ 78,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/HPF-RR
ab € 36,50*
Zubehör
Eaton
C383FHCC
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.