| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8484150 Herst.-Nr.: LP-CC-4 EAN/GTIN: 5059039060962 |
| |
|
| | |
| Strom = 4A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 150 V dc, 600V ac Gehäusematerial = Melamin UL-Klasse = CC
Eaton Bussmann-Serie Low-Peak-Patronensicherung - LP-CC. Die Patronensicherungen der Eaton Bussmann Serie Klasse CC bieten ultimativen Schutz, sie sind strombegrenzend und können verwendet werden, wenn entweder eine zeitverzögerte oder eine schnell wirkende Sicherung erforderlich ist. Sie gelten aufgrund der universellen und platzsparenden Elemente, die auch die meisten Schutzanforderungen erfüllen, als überlegen. Durch den Einsatz der Patronensicherungen der LP-CC-Serie von Cooper Bussman können Benutzer ihren vorhandenen Sicherungsbestand bei der Aktualisierung drastisch um bis zu 33 % reduzieren. Eigenschaften und Vorteile:. • 200 kA Unterbrechungsstrom entspricht NEC-Abschnitt 110.9 • Diese Serie ist professionell • Schneller Kurzschlussschutz, Zweielement- und Zeitverzögerungsleistung ermöglichen diesen Sicherungen einen ausgezeichneten Schutz • Bietet ein konsistentes 2:1-Strombelastungsverhältnis, was die Selektionskoordination deutlich erleichtert • Vermeiden Sie unerwünschte Sicherungsöffnungen durch die Zeitverzögerungsfunktion • bietet eine hohe Strombegrenzung und schnelle Ansprechgeschwindigkeit unter kurzgeschlossenen Bedingungen • Kompakte Größe, Durable Festigkeit. Wie funktionieren Patronensicherungen?. Patronensicherungen enthalten ein Stück Draht, das schmilzt, wenn zu viel Strom durch den Stromkreis fließt. Wenn der Draht schmilzt, unterbricht er den Stromkreis und verhindert Schäden. Dies wird oft als Ausbrennen oder Ausblasen bezeichnet. Einfach ausgedrückt, wenn eine Sicherung durchbrennt, ist der Stromkreis unterbrochen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ersetzt werden, um den Stromkreis wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Warum Patronensicherungen verwenden?. Patronensicherungen sind eine relat Weitere Informationen: | | Strom: | 4A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 150 V dc, 600V ac | Gehäusematerial: | Melamin | UL-Klasse: | CC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, feinsicherung träge, hh sicherung, feinsicherung 10 stk, 8484150, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, LPCC4, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,56* | € 45,04* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,983* | € 45,453* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,62* | € 50,75* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 44,53* | € 51,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 50,46* | € 76,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|