Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M12 Näherungssensor NAMUR 5 → 30 V dc / 1,55 mA, zylindrisch 90 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8376816
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BIM-M12E-Y1X
EAN/GTIN:
     5059040636514
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 90 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc
Länge = 64mm
Schaltfrequenz = 1 kHz
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 1,55 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Verpolungsschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
90 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
5 → 30 V dc
Länge:
64mm
Schaltfrequenz:
1 kHz
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
1,55 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter ip67, 8376816, Automation, Sensoren, Turck, BIMM12EY1X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,50*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.