Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8376768
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BIM-IKE-AP6X-H1141
EAN/GTIN:
     5059040638389
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 44mm
Breite = 14.6mm
Tiefe = 28mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Turck Sensor für Kolbenstange und Profilzylinder. Eigenschaften und Vorteile. Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Schutzart IP67. Entwickelt für den Einsatz mit Doppelschiene, Verbindungsstange, Profil. Extrudiert mit externen Schwalbenschwanzführungszylindern mit Turck-Montagehalterungen. Isolierende Barrieren sind separat erhältlich. Überlast-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz. LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
44mm
Breite:
14.6mm
Tiefe:
28mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8376768, Automation, Sensoren, Turck, BIMIKEAP6XH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 103,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 105,74*
€ 135,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
Zubehör
Hans Turck
QM-12
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.