Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
TURCK BIM-IKE-AP6X-H1141 W/KLI-3 PROXIMITY SENSOR, INDUCTIVE, 10V to 30V,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2281290
Hersteller:
Hans Turck
Herst.-Nr.:
BIM-IKE-AP6X-H1141 W/KLI-3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SVHC:
Lead
Sensorausgang:
PNP
DC-Versorgungsspannung, min.:
10 V
DC-Versorgungsspannung, max.:
30 V
Erfassungsreichweite, max.:
-
Gewindemaß - Metrisch:
M12 x 1
Produktpalette:
-
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Sensoren
>
Näherungsensoren/Näherungsschalter
>
Induktive Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
induktiver Näherungsschalter
,
näherungsschalter induktiv 24vdc
,
induktiver näherungssensor
,
induktiver näherungssensor pnp
,
Induktive
,
Näherungsensoren
,
Sensoren
,
Wandler
,
TURCK
,
BIM-IKE-AP6X-H1141 W/KLI-3
,
2281290
,
228-1290
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 102,54*
Lager 139N
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 106,66*
€ 133,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 103,24*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Turck Sensorschnellmontage für Sensor mit M12-Steckverbinder
Hans Turck
QM-12
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen