Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 20 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 20 mm, IP67
Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 20 mm, IP67
Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 20 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8375942
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI20U-M30-AP6X-H1141
EAN/GTIN:
     5059040635623
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 62mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie NI 20U. Die NI 20U-Serie induktiver Näherungssensoren von Turck Banner mit Uprox+.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
62mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375942, Automation, Sensoren, Turck, NI20UM30AP6XH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Hans Turck
QM-12
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.