Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 14 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375765
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI14-M18-VP4X
EAN/GTIN:
     5059040636071
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 14 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 55mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Verpolungsschutz = Ja

Serie NI 14. Die professionelle Turck Banner-Serie NI 14 von induktiven Näherungssensoren in Zylinderausführung.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
14 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
55mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375765, Automation, Sensoren, Turck, NI14M18VP4X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,41*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.