Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M18 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375633
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI10-G18SK-AP6X2
EAN/GTIN:
     5059040635562
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = PG9-Kabelverschraubung
IP Schutzart = IP67
Länge = 77mm
Tiefe = 50mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Teilweise
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Serie NI 10. Die professionelle Turck Banner-Serie NI 10 von induktiven Näherungssensoren in Zylinderausführung.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
PG9-Kabelverschraubung
IP Schutzart:
IP67
Länge:
77mm
Tiefe:
50mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Teilweise
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375633, Automation, Sensoren, Turck, NI10G18SKAP6X2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.