Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 4 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375419
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni4U-EG08-RP6X-V1131
EAN/GTIN:
     5059040635814
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 54mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 150 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie NI 4U. Die NI 4U-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner mit Uprox+.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
54mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
150 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375419, Automation, Sensoren, Turck, Ni4UEG08RP6XV1131, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.