Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375321
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni3-EG08K-RP6X-V1131
EAN/GTIN:
     5059040635432
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 31mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 150 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Serie NI 3. Die NI 3-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
31mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
150 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8375321, Automation, Sensoren, Turck, Ni3EG08KRP6XV1131, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,60*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.