Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8375305
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni3-EG08-AN6X-V1131
EAN/GTIN:
     5059040636088
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 49mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 150 mA
Schaltfrequenz max. = 3kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie NI 3. Die NI 3-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
49mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
150 mA
Schaltfrequenz max.:
3kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 3mm npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 8375305, Automation, Sensoren, Turck, Ni3EG08AN6XV1131, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.