Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     108EL-8353885
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PT5400
EAN/GTIN:
     5059040091191
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 400bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 8,5 → 36 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
400bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Versorgungsspannung:
8,5 → 36 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 8353885, Automation, Sensoren, Drucksensoren, ifm electronic, PT5400, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 111,26*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,94*
€ 121,63*
€ 5,46*
ab € 110,58*
€ 123,76*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,42*
€ 127,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 146,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.