Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...400 bar G ¼ A DC 4...20 mA analog für den industr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 400bar, Analog 4 → 20 mA, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     3461-40307581
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PT5400
EAN/GTIN:
     4021179274029
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...400 bar, Prozessanschluss: G ¼ A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 8,5...36 V DC, 4...20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, PT-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W, PT400SEG14AZVGUSW, PT5400, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...400 bar, 2-Leiter, 4...20 mA analog, Anschlusssortiment, DC, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssorti, für den industriellen Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 109,17*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 110,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,78*
€ 121,63*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,46*
€ 127,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,64*
€ 133,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,77*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.