Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8320882
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi2U-EG08-AN6X
EAN/GTIN:
     5059040637566
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Serie BI 2U. Die BI 2U-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 8320882, Automation, Sensoren, Turck, Bi2UEG08AN6X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.