Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M12 Näherungssensor 10 → 65 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck M12 Näherungssensor 10 → 65 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8320807
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi2-M12E-AD4X-H1144
EAN/GTIN:
     5059040638501
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 65 V dc
Länge = 62mm
Gleichspannung max. = 65V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Teilweise
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Serie BI 2. Die BI 2-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 65 V dc
Länge:
62mm
Gleichspannung max.:
65V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Teilweise
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 2mm, 8320807, Automation, Sensoren, Turck, Bi2M12EAD4XH1144, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.