Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M12 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8320762
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi2-G12-Y0X 7M
EAN/GTIN:
     5059040635586
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 8,2 V dc
Länge = 34mm
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Bündig
Schaltfrequenz max. = 3kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Serie BI 2. Die BI 2-Serie von induktiven Näherungssensoren von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
8,2 V dc
Länge:
34mm
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Bündig
Schaltfrequenz max.:
3kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv 2mm, 8320762, Automation, Sensoren, Turck, Bi2G12Y0X7M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,48*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.