Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-8313749
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN8-18GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     5059040251762
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 5 → 36 V dc
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Teilweise
Betriebstemperatur min. = -40°C

Erweiterter Erfassungsbereich. Diese induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs haben ein zylindrisches Design und sind mit einem erweiterten Erfassungsbereich von bis zu 30 mm erhältlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. LED-Anzeige Bündig einbaubar oder bündige Montage IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder (V1)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
5 → 36 V dc
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Teilweise
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8313749, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN818GM50E2V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,78*
€ 77,23*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 60,09*
€ 81,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,70*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,42*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,99*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.