Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 5 → 36 V dc / 200 mA, zylindrisch 12 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8313622
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN12-18GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     5059040251410
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 12 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 5 → 36 V dc
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1300Hz
Verpolungsschutz = Ja

Erweiterter Erfassungsbereich. Diese induktiven Näherungssensoren von Pepperl + Fuchs haben ein zylindrisches Design und sind mit einem erweiterten Erfassungsbereich von bis zu 30 mm erhältlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. LED-Anzeige Bündig einbaubar oder bündige Montage IP67 Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Kurzschluss- und Verpolungsschutz Vorverdrahtete Typen haben 2 m PVC-Kabel Steckbare Typen haben M12-Steckverbinder (V1)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
12 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
5 → 36 V dc
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1300Hz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8313622, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBN1218GM50E2V1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 11,97*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.