Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF2807ZSTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 75 V / 89 A 170 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF2807ZSTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 75 V / 89 A 170 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-8312806
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF2807ZSTRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043020389
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 89 A
Drain-Source-Spannung max. = 75 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 9,4 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 170 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 9.65mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V bis 80 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
89 A
Drain-Source-Spannung max.:
75 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
9,4 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
170 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
9.65mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 8312806, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF2807ZSTRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.