Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF2204SPBF N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 170 A 200 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF2204SPBF N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 170 A 200 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-8312780
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF2204SPBF
EAN/GTIN:
     5059043019550
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 170 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3,6 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 200 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 40 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
170 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3,6 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
200 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 8312780, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF2204SPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.