Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 460mm x 350mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 460mm x 350mm mit Tragriemen
Facom Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 150mm x 460mm x 350mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-8292910
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.TLBPB
EAN/GTIN:
     3662424008603
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester
Länge = 460mm
Breite = 150mm
Höhe = 350mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Wartungs-Werkzeugtasche, Facom. Einführung in einer ausgezeichneten Werkzeugtasche von Facom. Die Werkzeugtasche BS.TLBPB ist für Techniker geeignet, die ein Werkzeugaufbewahrungssystem aus Textil einem Werkzeugkasten oder Werkzeugkoffer vorziehen. Diese Werkzeugtasche vereint mehrere Aufbewahrungsbereiche in nur einer Tasche und bietet so ein umfassendes Aufbewahrungssystem für Werkzeuge, einen Laptop und Dokumente. Diese Werkzeugtasche mit intelligentem Design bietet genügend Taschen, Halter und Reißverschlussfächer. Warum würden Sie dieses Produkt kaufen? Diese robuste Tasche bietet eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen, die sie von typischen Werkzeugtaschen unterscheidet. Öffnen Sie das Hauptfach, und im Inneren finden Sie Platz für einen Laptop, große Handwerkzeuge wie Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel sowie clevere Taschen für Schraubendreher, Zangen und Zubehör. Vollständig anpassbar, damit Sie Ihre Ausrüstung nach Wunsch organisieren und anordnen können. Leicht zu tragen dank des ergonomischen Griffs und des gepolsterten Schulterriemens. Eigenschaften und Vorteile. Robuster 1200-Denier-Stoff Mehrere Innentaschen für die Werkzeugaufbewahrung Platz für einen 15-Zoll-Laptop-PC oder A4-Dokumente Bandmaßhaken Außentaschen Ergonomischer weicher Griff Verstellbarer Schulterriemen mit Polsterung Gewicht: 1,9 kg Maximale Belastung: 7 kg Keine Räder im Lieferumfang enthalten. Abmessungen. 460 x 150 x 350 mm. Typische Anwendung Werkzeugtragetaschen, Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Ist diese Werkzeugtasche wasserdicht? Diese Werkzeugtasche besteht aus Polyamidstoff, der abriebfest und wasserfest ist. Können die Reißverschlüsse abgeschlossen werden? Nein, die Reißverschlüsse sind nicht verschließbar Hinweis: Diese Tasche enthält kein Werkzeug. Das Werkzeug wird nur als Referenz gezeigt.
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
460mm
Breite:
150mm
Höhe:
350mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, werkzeugtasche, facom werkzeugtasche, 8292910, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BSTLBPB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,23*
€ 48,49*
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 48,69*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,51*
€ 56,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,50*
€ 61,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,17*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,88*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,67*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,40*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 39,95*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 82,17*
Ähnlich
RS Pro
7077335
ab € 43,95*
Ähnlich
RS Pro
7887223
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.