Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Notebook Tasche Passend für maximal: 38,1cm (15") Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A008881
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.TLBPB
EAN/GTIN:
     3662424008603
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Tasche aus widerstandsfähigem Polyamid-Gewebe mit 14 Innentaschen und 2 Gurten für Ihre Werkzeuge. Gepolsterte Tasche für Notebook (max. 15"). Verstellbarer Riemen und Schaumstoffverstärkung für besonderen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
Höhe:
350 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
460 mm
Passend für:
38,1 cm (15")
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Besonderheiten:
mit Tragegurt
Produkt-Art:
Notebook Tasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 36,36*
€ 48,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,50*
€ 48,66*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,62*
€ 56,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 61,44*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,03*
€ 69,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.SMB
ab € 24,18*
Ähnlich
Facom
BS.2SBPB
ab € 53,60*
Ähnlich
Facom
BS.LMBCPB
ab € 47,79*
Ähnlich
Facom
BS.R20PB
ab € 81,77*
Ähnlich
Facom
BS.T14PB
ab € 40,01*
Ähnlich
Facom
BS.T20PB
ab € 52,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.