Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY4 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 32A 400V, Abschaltvermögen 10 kA Sentron DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3832068
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4132-7
EAN/GTIN:
     4001869181424
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter siemens
Polzahl = 1P
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = Sentron
Serie = 5SY4
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 76mm
Better World-Produkt = Ja

Automatische Abschaltung, Serie 5SY4, 10 kA, B, C und D. Miniatur-Überlastschalter von Siemens bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Mit den hervorragenden technischen Eigenschaften der Geräte sind Sie immer auf der sicheren Seite. Darüber hinaus profitieren Sie von den innovativen Montageoptionen, die eine schnelle und einfache Installation ermöglichen. Die Miniatur-Überlastschalter von Siemens können nach Bedarf mit einer Vielzahl von zusätzlichen Bauteilen kombiniert werden, z. B. Steuerstromschalter, Fehlersignalkontakte, Shunt-Freigaben, Unterspannungsfreigaben, Fernsteuerungsmechanismen oder mit FI-Schutzschaltereinheiten für den Schutz von Personen und gegen Feuer. Eigenschaften und Vorteile. Automatischer Ausbruch, 1-, 2-, 3- und 4-polig DIN-Schienenmontage Zum Einsatz in Industrie und im funktionalen und Wohnungsbausektor Unterstützt schnelles und bequemes Entfernen von der Baugruppe. Normen. IEC 60898 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Leistungsschutzschalter (Miniatur Circuit Breakers,) bekannt. F: Was sind die Unterschiede in den Auslösekennlinien B, C und D?. A: Kennlinie, B: Auslösung: 3- bis 5-facher Nennstrom. Anwendungen: Schutz von Generatoren, Personen, sehr lange Kabel Kennlinie C: Auslösung: 5 bis 10-facher Nennstrom Anwendungen: Schutz von Stromkreisen und allgemeinen Anwendungen Kennlinie D: Auslösung: 10- bis 14-facher Nennstrom Anwendungen: Schutz von Hochspannungsstromkreisen, Schweißern, Transformatoren und Motoren
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
Sentron
Serie:
5SY4
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
76mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, 3832068, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 5SY41327, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 13,37*
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 13,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,23*
€ 13,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,79*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,38*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,69*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 122,08*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,09*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,07*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,38*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,10*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,89*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,78*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.