Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP4025LK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 8,6 A 2,78 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMP4025LK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 8,6 A 2,78 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-8232959
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP4025LK3-13
EAN/GTIN:
     5059043368825
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 8,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 45 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Verlustleistung max. = 2,78 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 2.26mm

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
8,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
45 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Verlustleistung max.:
2,78 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
2.26mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 8232959, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP4025LK313, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.