Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP4015SK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 11 A 3,5 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMP4015SK3-13 P-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 11 A 3,5 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-8222643
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP4015SK3-13
EAN/GTIN:
     5059043112923
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 15 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 3,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 47,5 nC @ 5 V
Höhe = 2.39mm

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
15 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
3,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
47,5 nC @ 5 V
Höhe:
2.39mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet dpak, 8222643, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP4015SK313, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 4,06002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.