Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 105263 Antenne, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), Vierkant, selbstklebend, Rundstrahlantenne, 3dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8197382
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105263-0003
EAN/GTIN:
     5059039335381
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Vierkant
Montageart Antenne = selbstklebend
Mit Leitung = JadBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantennem
Serie = 105263

GSM eigenständige 6-Band-Mobilfunkantenne. Die eigenständige 6-Band-Antenne von Molex bietet eine Kommunikation über Mobilfunkbänder wie GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS Band-1 und LTE Band-7. Die Antenne wird in einer Vielzahl von Bereichen wie medizinische und industrielle Anwendungen und für eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen eingesetzt. Molex Mikro-Koaxialkabel in Längen von 100 mm ( 105263-0001 ), 150 mm ( 105263-0002 ) und 200 mm ( 105263-0003). Ist äußerst kompakt, und die Mobilfunkantennen verfügen über einen Reflexionskoeffizienten besser als -7 dB in diesen Bändern. Sie verfügen außerdem über einen Strahlungswirkungsgrad von 80 % beim Low-Band GSM850, GSM900 und 70 % beim High-Band GSM1800, GSM1900 und LTE Band-7.. Zugkraft 18 N Untergrundunabhängig RoHS-konform und halogenfrei Polarisierung: Linear Eingangsimpedanz: 50 Ohm Max. PWR: 2 W / 33 dBm Betriebstemperatur: -30 bis +75 °C Einfache Bedienung Poly-flexibles Klebeband auf der Antennenunterseite Passend für den Mikro-Koaxial-SMD-Jack von Molex (Best.-Nr. ; 702-5425 702-5425 )
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Vierkant
Montageart Antenne:
selbstklebend
Mit Leitung:
JadBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantennem
Serie:
105263
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, molex rundstrahlantenne, lte antenne, 8197382, Passive Bauelemente, Antennen, GSM und GPRS Antennen, Molex, 1052630003, Passive Components, Antennas, GSM & GPRS Antennas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,02*
€ 4,84*
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 6,11*
1 Tag
1240
€ 14,99*
ab € 3,20*
€ 6,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,22*
Zubehör
Molex
73412-0110
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.