Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchse Koaxialsteckverbinder MCX-Steckverbinder, SMD, Löt-Anschluss, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676350
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73412-0110
EAN/GTIN:
     5059039326556
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
MCX Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 73412

Mikro-Koaxial-Ultra-Mikrominiatur-Steckverbinder von Molex. Ultra-Mikrominiatur-Mikro-Koaxial-SMD-Klinkensteckverbinder mit niedriger Bauhöhe, die mit einer Frequenz von bis zu 6 GHz funktionieren. Mit einer Steckhöhe von weniger als 2,5 mm sind diese Ultra-Mikrominiatur-Steckverbinder ideal für den Einsatz in schmalen Geräten geeignet. Ein spürbares Klicken bestätigt die sichere Verbindung mit dem Steckverbinder. Diese MCRF- (Mikro-Koaxial RF) Steckverbinder sind einsteckkompatibel mit U.FL-Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Sehr niedrige Bauhöhe Steckhöhe niedriger als 2,5 mm Funktionieren mit bis zu 6 GHz Spürbares Klicken bestätigt vollständiges Stecken. Informationen zur Produktanwendung. Diese MCRF-SMD-Kabelbuchsen sind ideal geeignet für kleine, tragbare, drahtlose Geräte, wie z. B. WLAN-Anwendungen, Mobiltelefone, Radio-Kommunikationseinrichtungen, Messgeräte, GPS-Systeme und Bluetooth-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
73412
Weitere Suchbegriffe: U.FL Steckverbinder, mcx steckverbinder, 1676350, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Molex, 734120110, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,69*
1 Tag
22892
1
€ 14,99*
ab € 0,683*
€ 1,231*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
207235-0100
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.