Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 3 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M8 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 3 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8193113
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni3-EG08K-Y1
EAN/GTIN:
     4047101144376
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 3 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 8,2 V dc
Länge = 23.6mm
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Nicht bündig
Abschirmung = Teilweise

M8-Sensoren mit Rundgehäuse und Gewinde aus Edelstahl von Turck Banner. Eine Serie von hochwertigen induktiven M8x 1-Sensoren mit Rundgehäuse und Gewinde aus Edelstahl von Turck Banner, die für eine präzise und kontaktlose Metallerkennung sorgen. Die Sensoren sind in den Größen 23,6 mm und 39 mm mit unterschiedlichen Betriebsabständen und für eine bündige oder nicht bündige Montage erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
3 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
8,2 V dc
Länge:
23.6mm
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Nicht bündig
Abschirmung:
Teilweise
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 3 mm, 8193113, Automation, Sensoren, Turck, Ni3EG08KY1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,63*
€ 41,91*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,63*
€ 41,94*
€ 5,46*
ab € 33,83*
€ 43,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,53*
€ 44,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,50*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,47*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 114,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.