Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker, 5m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8158532
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5647-5
EAN/GTIN:
     5060641242448
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
roline displayport kabel 5 m
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 5m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz/Gold
Schirmung = Abschirmung

ROLINE GOLD DisplayPort DP-Stecker - DP-Stecker. Diese DisplayPort-Kabel von Roline übertragen hochauflösende digitale Video- und Audiosignale von einem Quellgerät auf ein Display. Es verfügt über einen DisplayPort-Stecker an beiden Enden, und die Steckverbinder sind vergoldet. Die mit 24K vergoldeten Steckverbinder ermöglichen eine ausgezeichnete und konsistente Signalübertragung. Ein hervorragendes Zubehör für Ihren Laptop oder Desktop-PC zur Erweiterung der Abbildung auf einen zweiten Monitor oder Projektor. Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K @ 60 Hz sowie Multi-Stream (MST) zur Verkettung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audio-Unterstützung. Eigenschaften und Vorteile. DisplayPort und HDMI-Signal sind kompatibel. DisplayPort-Stiftleiste an beiden Seiten des Kabels. Doppelabschirmung. Goldenes Gehäuse. Vergoldete Kontakte. Nylonverstärktes Außenmaterial. Typische Anwendungen:. HDTV-Geräte Monitore Projektoren. Häufig gestellte Fragen. Worin unterscheidet sich von DisplayPort von HDMI?. DisplayPort unterstützt höhere Leistungsanforderungen als HDMI, und basiert auf aktualisierter Signal- und Protokolltechnologie, die in modernen Computern eingesetzt wird. Dies ermöglicht eine Steigerung der Leistung und Integration. Unterstützt DisplayPort Audio?. Ja, DisplayPort unterstützt Mehrkanal-Audio-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
5m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz/Gold
Schirmung:
Abschirmung
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 5m, displayport kabel, 8158532, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 110456475, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.