Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Rot 2,4 V, 40 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Rot 2,4 V, 40 ° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154360
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151031SS04000
EAN/GTIN:
     5059042197587
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 160 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 635 nm
Serie = WL-TMRC

Runde LEDs WL-TMRC THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRC THT mit diffuser, getönter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
160 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
635 nm
Serie:
WL-TMRC
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, led bedrahtet, sockel bipin led, 8154360, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151031SS04000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,2592*
1 Tag
3082
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,328*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2592*
€ 0,3084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2003*
€ 0,2384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1246*
€ 0,1483
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,1151
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Multicomp
LED3-4
ab € 0,0386*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
ab € 0,04*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,39*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,44*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,43*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.