Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 1,5 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8140257
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IZ5046
EAN/GTIN:
     5059040090323
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 1,5 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 41mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 1.8kHz
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Zylinder-Näherungssensoren IFM IZ5 mit 4 mm Durchmesser. Induktive Sensoren sind heutzutage unerlässlich in industriellen Anwendungen. Anders als mechanische Schalter bieten sie fast ideale Bedingungen: kontaktloser Betrieb ohne jeden Verschleiß, hohe Schaltfrequenzen und hohe Genauigkeit. Darüber hinaus sind sie unempfindlich gegenüber Schwingungen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erkennen alle Metalle ohne Kontakt. Kabelgerät =V2A; Steckergerät=Messing vernickelt Schaltabstand 0,8mm (b), bündig einbaubar Ausgangsfunktion Schließer Anschluss über Kabel oder Steckverbindung Anschlussschema siehe DC PNP
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
41mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
1.8kHz
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8140257, Automation, Sensoren, ifm electronic, IZ5046, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,13*
€ 77,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,25*
€ 79,90*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,24*
€ 80,05*
€ 5,46*
ab € 69,24*
€ 81,62*
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,81*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,68*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.