Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 3-polig 12 AWG / 5 → 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik Verbindungsklemme Weiß, Schraubanschluss 3-polig 12 AWG / 5 → 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-8133105
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8133105
EAN/GTIN:
     5056112185888
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 5 → 32A
Drahtgröße = 12 AWG
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Schraub
Abgesichert = Nein
Material = Keramik
Betriebsspannung = 250 V
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +800°C
Umschlossen = Ja
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
5 → 32A
Drahtgröße:
12 AWG
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Schraub
Abgesichert:
Nein
Material:
Keramik
Betriebsspannung:
250 V
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+800°C
Umschlossen:
Ja
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Feinsicherung, G-Sicherung, Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, rs pro feinsicherung, feinsicherung, dosenklemme 3-leiter, 8133105, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CPODQ135A3P, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.