Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08050000Z0EAHP DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614320
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08050000Z0EAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Nennleistung: 500 mW
  • Produktpalette: CRCW-HP e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 6 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW08050000Z0EAHP, 2614320, 261-4320
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    140000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0187*
    € 0,0293*
    1 Tag
    741
    25
    € 5,95*
    ab € 0,047*
    € 0,1063*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0306*
    € 0,1513*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 62500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 146,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,00293*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,00296*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,0031*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00812*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,0055*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,00597*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.