Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sanftanlauf 3-phasig 15 kW, 460 V ac / 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8104563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134950 DS7-34DSX032N0-D
EAN/GTIN:
     5059039089475
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 15 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 460 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 32 A
IP Schutzart = IP20
Gesamtlänge = 150mm
Gesamtbreite = 45mm
Serie = Eaton Moeller

Eaton Sanftanlaufgeräte - Serie DS7. Diese Serie von Softstartern hat sich zunehmend als Alternative zum Stern-Dreieck-Starter etabliert. Das DS7 ist ein vollständig integrierte Bestandteil des xStart, und es können alle vorhandenen Bauteile verwendet werden. Entwickelt für normale Anwendungen, die Pumpen- und Lüftungsmaschinen, Lüfter und kleine Förderbänder neben Sedern und Standardanwendungen umfassen. Der DS7 ist auch mit SmartWire-DT-Anschluss erhältlich, um die Verdrahtung zu vereinfachen und die Funktionalität als Automatisierungslösung zu verbessern. Eigenschaften und Vorteile:. Option zur direkten Verbindung mit dem PKE-Gerät Niedrige Betriebsfrequenz (5 s, 3 x I e, 10 Starts) Der integrierte Lüfter beseitigt alle Einschränkungen Kann mit vorhandenen Eaton Standardprodukten verwendet werden Erhältlich von 1,5 kW bis 110 kW 24 V dc und 230 - 460 V ac Spannungsoptionen verfügbar DIN-Schienenmontage oder Schraubbefestigung Option zur Montage nebeneinander ohne Leistungsverringerung Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
460 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
32 A
IP Schutzart:
IP20
Gesamtlänge:
150mm
Gesamtbreite:
45mm
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät 15 kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, 8104563, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 134950DS734DSX032N0D, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 335,24*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,31*
€ 335,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,18*
€ 335,96*
Frei Haus
ab € 319,53*
€ 349,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 410,63*
€ 457,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,19*
€ 544,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,31*
€ 525,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,63*
€ 488,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,68*
Zubehör
Eaton
239349 PKZM0-XM32DE
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.