Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Softstarter, 32 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS2, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40653117
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134950
EAN/GTIN:
     4015081317653
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Softstarter, Sortiment: SmartWire-DT Teilnehmer, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 15 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 25 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 32 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: sanftanlaufgerät 15 kw, sanftanlasser, sanftanlaufgerät eaton, DS7-34DSX032N0-D, DS734DSX032N0D, 134950, Antriebstechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,33*
€ 333,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,03*
€ 334,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 334,69*
Frei Haus
ab € 319,62*
€ 348,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,13*
€ 351,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,51*
€ 398,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,78*
Zubehör
Eaton
239349 PKZM0-XM32DE
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.