| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8095475 Herst.-Nr.: ULN2003LVDR EAN/GTIN: 5059042104684 |
| |
|
| | |
| Transistor-Typ = NPN Dauer-Kollektorstrom max. = 140 mA Kollektor-Emitter-Spannung = 8 V Gehäusegröße = SOIC Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 16 Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter Anzahl der Elemente pro Chip = 7 Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 0,49 V Länge = 10mm
Darlington-Transistor-Arrays, Texas Instruments. Eine Serie von Darlington-Transistorarrays von Texas Instruments für eine Vielzahl von Treiberanwendungen im mittleren bis hohen Strombereich. Weitere Informationen: | | Transistor-Typ: | NPN | Dauer-Kollektorstrom max.: | 140 mA | Kollektor-Emitter-Spannung: | 8 V | Gehäusegröße: | SOIC | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 16 | Transistor-Konfiguration: | Single & Common Emitter | Anzahl der Elemente pro Chip: | 7 | Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.: | 0,49 V | Länge: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 8095475, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, Texas Instruments, ULN2003LVDR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs |
| | |
| |