Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD31G SMD, NPN Transistor 40 V / 3 A 1 kHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD31G SMD, NPN Transistor 40 V / 3 A 1 kHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD31G SMD, NPN Transistor 40 V / 3 A 1 kHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8080146
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD31T4G
EAN/GTIN:
     5059042644692
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 3 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 15 W
Gleichstromverstärkung min. = 10
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
3 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
15 W
Gleichstromverstärkung min.:
10
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 8080146, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD31T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.