Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJD2955G SMD, PNP Transistor –60 V / -10 A 500 kHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJD2955G SMD, PNP Transistor –60 V / -10 A 500 kHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi MJD2955G SMD, PNP Transistor –60 V / -10 A 500 kHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8080023
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJD2955T4G
EAN/GTIN:
     5059042661743
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 20 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 70 V Gleichstrom
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 500 kHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
20 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
70 V Gleichstrom
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
500 kHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 8080023, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJD2955T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.