Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NJVNJD2873G SMD, NPN Transistor 50 V / 2 A 0,1 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NJVNJD2873G SMD, NPN Transistor 50 V / 2 A 0,1 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
onsemi NJVNJD2873G SMD, NPN Transistor 50 V / 2 A 0,1 MHz, DPAK (TO-252) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8079883
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJVNJD2873T4G
EAN/GTIN:
     5059042610741
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 15 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 0,1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
15 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
0,1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 8079883, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, NJVNJD2873T4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.